4X10 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250951 4X10 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250951

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 59250951 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,839
販売価格(税別)
10,763
サイズ4×10 十字穴番号#2 働き長さ(mm)4 板厚(mm)削孔板厚:0.9〜2.3 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.8 寸法dk(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする