4X40 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250978 4X40 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250978

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 59250978 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,052
販売価格(税別)
11,865
サイズ4×40 十字穴番号#2 働き長さ(mm)31 板厚(mm)削孔板厚:1.2〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.8 寸法dk(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする