5X35 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251100 5X35 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251100

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59251100 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,275
販売価格(税別)
16,614
サイズ5×35 十字穴番号#2 働き長さ(mm)24 板厚(mm)削孔板厚:1.6〜4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.3 寸法dk(Φmm)10 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする