大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ ピアス(サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59251136
品番
5X60X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,558
販売価格(税別)
¥
8,689
バスケットに入れる
サイズ
5×60×42
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
49
板厚(mm)
削孔板厚:1.6〜4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.3
寸法Dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
42