6X25 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251188 6X25 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251188

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59251188 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,351
販売価格(税別)
27,592
サイズ6×25 十字穴番号#3 働き長さ(mm)12 板厚(mm)削孔板厚:3.2〜6.0 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)4 寸法dk(Φmm)12 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする