大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアスPAN #2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
59251258
品番
3X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,563
販売価格(税別)
¥
10,512
バスケットに入れる
サイズ
3×13
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
13
働き長さ(mm)
6
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法d(Φmm)
3
寸法h(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
5.6