4X25 ジンロイJSPジャックスター(ナベ 大阪魂 59251468 4X25 ジンロイJSPジャックスター(ナベ 大阪魂 59251468

ジンロイJSPジャックスター(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 59251468 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.0×25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)15 適合板厚(mm)2.3mmまで 寸法D(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする