大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ SUS410 ピアスHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59251495
品番
6X60X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,236
販売価格(税別)
¥
17,487
バスケットに入れる
サイズ
6×60×35
働き長さ(mm)
46
寸法B(mm)
9.5
板厚(mm)
削孔板厚:2.3〜6.0
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2
寸法Dk(Φmm)
13.2
ねじ部長さ(mm)
35