大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
59251565
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4×16
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
16
働き長さ(mm)
9
適合板厚(mm)
0.7〜3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ