大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
59251651
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,047
販売価格(税別)
¥
39,134
バスケットに入れる
サイズ
5×16
働き長さ(mm)
6
適合板厚(mm)
1.6〜4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
2.2
寸法c(mm)
1
寸法dk(Φmm)
12.5