6X60X35 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59251800 6X60X35 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59251800

3カ-W ピアスBDWHEX(グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59251800 品番 6X60X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,480
販売価格(税別)
8,618
寸法(mm)BDW:6×16×3.5 サイズ6×60×35 寸法L(mm)60 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法B(mm)9.5 寸法d(Φmm)6 寸法d3(mm)5.2 寸法h(mm)4.8 寸法c(mm)2.2 寸法y(mm)8 寸法Dk(Φmm)13 ねじ部長さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする