大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBスコッツテクス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59253026
品番
5X55X37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,686
販売価格(税別)
¥
17,896
バスケットに入れる
サイズ
5×55
適合板厚(mm)
5
ねじの種類
半ねじ
寸法l(mm)
37
頭部寸法(mm)
外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.0、首下長さ:52.2、円筒部長さ:15.7、ねじ長さ:28.5
切刃(mm)
外径:4.2、長さ:8.0
最大締結厚(mm)
39