6X70X45 3カ-ユニ MBスコッツテクス 大阪魂 59253051 6X70X45 3カ-ユニ MBスコッツテクス 大阪魂 59253051

3カ-ユニ MBスコッツテクス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59253051 品番 6X70X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000
サイズ6×70 適合板厚(mm)6 ねじの種類半ねじ 寸法l(mm)45 頭部寸法(mm)外径:17.5、高さ:10.0、二面幅:9.6 ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.9、首下長さ:67.2、円筒部長さ:22.2、ねじ長さ:36.0 切刃(mm)外径:5.0、長さ:9.0 最大締結厚(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする