大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ジオメット MBテクス#5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
59253069
品番
5.5X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)5.5×38
適合板厚(mm)
13
ねじの種類
5.5ミリ P1.0 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:11.0、高さ:5.2、二面幅:8.0
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.5、首下長さ:38、ねじ長さ:23.0
切刃(mm)
外径:5.0、長さ:15.0
最大締結厚(mm)
18