大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ MBテクス(サラD6アラメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(86個)
注文コード
59253078
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×長さ)4×13
適合板厚(mm)
3
ねじの種類
4ミリ 並目 全ねじP=1.4(18山)
頭部寸法(mm)
外径:6.0、高さ:1.2、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.2、全長:13、ねじ長さ:7.3
切刃(mm)
外径:3.4、長さ:5.0
最大締結厚(mm)
4