大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
GB ピアスパンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59253261
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,502
販売価格(税別)
¥
9,547
バスケットに入れる
サイズ
4×13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.1
寸法c(mm)
0.9
寸法dk(Φmm)
10.2