大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
GB ピアスパンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59253306
品番
5X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,373
販売価格(税別)
¥
7,612
バスケットに入れる
サイズ
5×13
働き長さ(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.6〜4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
2.2
寸法c(mm)
1
寸法dk(Φmm)
12.5