大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
シルバーピアスタイプレブンHEX(BW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14個)
注文コード
59253428
品番
4.2X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×19
タイプ
HEX BW
適合板厚(mm)
1枚:0.6〜1.2、2枚合わせ時:1.6MAX
寸法W(mm)
12
寸法K(mm)
3
寸法h(mm)
2.3
寸法Dk(Φmm)
9.5
有効ねじ(mm)
6