大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ダクロピアスHEX(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
59253471
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
6×60
働き長さ(mm)
46
寸法B(mm)
9.5
板厚(mm)
削孔板厚:6
寸法h(mm)
6.6
最小素地厚(mm)
2.3
寸法c(mm)
2
寸法dk(Φmm)
13
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
ねじ径d(Φmm)
6