5X50 3カ-W ピアスシンワッシャー(ゼン 大阪魂 59253480 5X50 3カ-W ピアスシンワッシャー(ゼン 大阪魂 59253480

3カ-W ピアスシンワッシャー(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード59253480 品番5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×50 働き長さ(mm)39 適合板厚(mm)1.6〜4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)1.8 寸法c(mm)0.8 寸法dk(Φmm)12.2 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする