4X13 3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ 大阪魂 59253525 4X13 3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ 大阪魂 59253525

3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード59253525 品番4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)6 適合板厚(mm)2.3mmまで 寸法D(mm)10.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.0×13 ねじ部長さ(mm)全ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする