大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ Fポイント(シンワッシャ(ホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(32個)
注文コード
59253541
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×35
ねじ部長さ(mm)
全ネジ