6X90X50 3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ 大阪魂 59253577 6X90X50 3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ 大阪魂 59253577

3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120個) 注文コード 59253577 品番 6X90X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,628
販売価格(税別)
23,298
寸法H(mm)6.9 対辺(mm)9.6 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法Dk(Φmm)13 サイズ(d×L1)(mm)6×90(L2:50) 働き寸法(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする