5X60X35 3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ 大阪魂 59253629 5X60X35 3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ 大阪魂 59253629

3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59253629 品番 5X60X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,083
販売価格(税別)
3,712
サイズ(呼び径×全長(ねじ長))5×60(35) 働き長さ(mm)47 適合板厚(mm)1.6〜4.5 ねじの種類半ねじ 頭径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする