大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59253647
品番
5X90X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
サイズ
(呼び径×全長(ねじ長))5×90(45)
働き長さ(mm)
77
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
ねじの種類
半ねじ
頭径(Φmm)
12