大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ シンワッシャーFCW-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59253891
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,256
販売価格(税別)
¥
5,687
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法L(mm)
45
呼び径
5×45
適合板厚(mm)
2.3〜4.5
寸法b(mm)
35
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
10
寸法Lg2(mm)
30