5X25 3カ-ユニ シールスクリューSH-WS 大阪魂 59253918 5X25 3カ-ユニ シールスクリューSH-WS 大阪魂 59253918

3カ-ユニ シールスクリューSH-WS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59253918 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,273
販売価格(税別)
6,612
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法S(mm)8 寸法b(mm)18.5 寸法k(mm)4.9 寸法dk(mm)10.7 寸法Ln(mm)6.5 ねじの呼びd5 寸法Lg2(mm)10.5 座金寸法(mm)dw:14、kw:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする