6X25 3カ-ユニ シールスクリューSH-WS 大阪魂 59253961 6X25 3カ-ユニ シールスクリューSH-WS 大阪魂 59253961

3カ-ユニ シールスクリューSH-WS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 59253961 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 適合板厚(mm)2.3〜6.0 寸法S(mm)9.6 寸法b(mm)16.5 寸法k(mm)6.2 寸法dk(mm)13 寸法Ln(mm)8.5 ねじの呼びd6 寸法Lg2(mm)8 座金寸法(mm)dw:16、kw:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする