3.5X41 3カ-ユニ LIVE(ラッパ 大阪魂 59253997 3.5X41 3カ-ユニ LIVE(ラッパ 大阪魂 59253997

3カ-ユニ LIVE(ラッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(55個) 注文コード59253997 品番3.5X41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)2.3 寸法W2(mm)32.2 ねじピッチp(mm)1.27 サイズ(d×L1)(mm)3.5×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする