大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
59254006
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
十字穴番号
#2
寸法H(mm)
2
最大板厚(mm)
0.8×2
寸法d3(mm)
2.9
寸法K(mm)
0.8
寸法h(mm)
1.75
寸法C(Φmm)
5.3
寸法B(Φmm)
12
寸法y(mm)
3.3
寸法E(Φmm)
3.4
呼び径d
本体:4、AZワッシャー:4
寸法Dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ