4X25 3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール 大阪魂 59254015 4X25 3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール 大阪魂 59254015

3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59254015 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,977
販売価格(税別)
5,434
長さ(mm)25 十字穴番号#2 寸法H(mm)2 最大板厚(mm)0.8×2 寸法d3(mm)2.9 寸法K(mm)0.8 寸法h(mm)1.75 寸法C(Φmm)5.3 寸法B(Φmm)12 寸法y(mm)3.3 寸法E(Φmm)3.4 呼び径d本体:4、AZワッシャー:4 寸法Dk(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする