大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ LIVE(シールHEX(ゼン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59254031
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,853
販売価格(税別)
¥
4,412
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10.8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
4.5
寸法W2(mm)
30.7
ねじピッチp(mm)
1.59
サイズ(d×L1)(mm)
5×45