6X70 3カ-ユニ LIVE(シールHEX(ゼン 大阪魂 59254067 6X70 3カ-ユニ LIVE(シールHEX(ゼン 大阪魂 59254067

3カ-ユニ LIVE(シールHEX(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 59254067 品番 6X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)9.6 寸法D(mm)12.8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)6.5 寸法W2(mm)54 ねじピッチp(mm)1.81 サイズ(d×L1)(mm)6×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする