大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ ベストJP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59254110
品番
4.8X65X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,606
販売価格(税別)
¥
5,096
バスケットに入れる
サイズ
4.8×65
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
10.5
寸法k(mm)
15
寸法p(mm)
3.2
寸法dk(mm)
3.4