5X60X30 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254241 5X60X30 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254241

スズメッキ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59254241 品番 5X60X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,762
販売価格(税別)
27,056
サイズ5×60×30 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大49.0 最大板厚(mm)削孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.4 最小素地厚(mm)1.6 寸法Dk(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする