6X50X35 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254295 6X50X35 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254295

スズメッキ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59254295 品番 6X50X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,853
販売価格(税別)
23,503
サイズ6×50×35 十字穴番号#3 働き長さ(mm)最小2.3、最大38.0 最大板厚(mm)削孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)3.9 最小素地厚(mm)2.3 寸法Dk(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする