大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ダンバHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59255108
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,762
販売価格(税別)
¥
16,147
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.5
対辺(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法Dk(Φmm)
11
サイズ(d×L1)(mm)
5×16
働き寸法(mm)
4