九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスBRセルフドリリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59256185
品番
AMBSD54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,276
販売価格(税別)
¥
5,705
バスケットに入れる
寸法(mm)
締結可能範囲:3.2〜6.4
サイズ
AMBSD54
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.4
板厚(mm)
削孔板厚:2.3
孔径(Φmm)
下孔径:4.3