AMBSD64 ピアスBRセルフドリリング 九飛勢螺 59256201 AMBSD64 ピアスBRセルフドリリング 九飛勢螺 59256201

ピアスBRセルフドリリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 59256201 品番 AMBSD64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)締結可能範囲:3.2〜6.4 サイズAMBSD64 寸法L(mm)10 寸法H(mm)9.6 寸法D(mm)4.8 寸法T(mm)1.6 板厚(mm)削孔板厚:2.3 孔径(Φmm)下孔径:5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする