大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ パッチスクリューPS-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
59256569
品番
4.5X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法L(mm)
13
寸法b(mm)
9.5
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
2.3
呼び径d
4.5
寸法dk(mm)
8.5
寸法Ln(mm)
3.5
適合厚さ(mm)
下地厚:0.4〜0.8、重ね厚(下地厚を含む):0.8〜1.6