大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
59256587
品番
6X25X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
23
十字穴番号
3番
寸法D(mm)
14
寸法L2(mm)
23
最大板厚(mm)
6
寸法P(mm)
1.81
寸法W2(mm)
11
サイズ(d×L1)(mm)
6×25