6X115 3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ 大阪魂 59256621 6X115 3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ 大阪魂 59256621

3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 59256621 品番 6X115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.81 働き長さ(mm)W1-W2:51.0-96.0 寸法S(mm)9.6 寸法D(mm)12.8 寸法L2(mm)65 最大板厚(mm)6.5 サイズ(d×L1)(mm)6×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする