大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59256630
品番
6X135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,106
販売価格(税別)
¥
7,369
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.81
働き長さ(mm)
W1-W2:71.0-116.0
寸法S(mm)
9.6
寸法D(mm)
12.8
寸法L2(mm)
65
最大板厚(mm)
6.5
サイズ(d×L1)(mm)
6×135