4X35 クリアーポリカLIVE(WOOD 大阪魂 59256657 4X35 クリアーポリカLIVE(WOOD 大阪魂 59256657

クリアーポリカLIVE(WOOD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード59256657 品番4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法D(mm)9.3 寸法L2(mm)25 先端形状とがり先 サイズ(d×L1)(mm)4×35 スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6 座金寸法(mm)W25×L30×H11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする