大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ブロンズポリカLIVE(WOOD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
59256666
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.82
寸法D(mm)
9.3
寸法L2(mm)
25
先端形状
とがり先
サイズ(d×L1)(mm)
4×35
スポンジサイズ(mm)
EPDMスポンジ:W13×L4×H6
座金寸法(mm)
W25×L30×H11