DNT-4816 20・3ユニ SH LIVE(+)DNT 大阪魂 59256691 DNT-4816 20・3ユニ SH LIVE(+)DNT 大阪魂 59256691

20・3ユニ SH LIVE(+)DNT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(42個) 注文コード 59256691 品番 DNT-4816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)11 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)4 寸法W2(mm)5.3 ねじピッチp(mm)1.59 サイズ(d×L1)(mm)4.8×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする