DPI-4232 20・3ユニ SH LIVE(+)DPI 大阪魂 59256709 DPI-4232 20・3ユニ SH LIVE(+)DPI 大阪魂 59256709

20・3ユニ SH LIVE(+)DPI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59256709 品番 DPI-4232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
十字穴番号2番 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)14 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)13.7 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.2×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする