DPI-4240 20・3ユニ SH LIVE(+)DPI 大阪魂 59256718 DPI-4240 20・3ユニ SH LIVE(+)DPI 大阪魂 59256718

20・3ユニ SH LIVE(+)DPI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(29個) 注文コード 59256718 品番 DPI-4240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)16 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)19.7 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.2×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする