5X25 シルバーLIVE(テッパンコナミ 大阪魂 59256736 5X25 シルバーLIVE(テッパンコナミ 大阪魂 59256736

シルバーLIVE(テッパンコナミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード59256736 品番5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.01 寸法S(mm)8 寸法D(mm)10.8 最大板厚(mm)2.3 サイズ(d×L1)(mm)5×25 スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6 座金寸法(mm)W29×L29.5×H12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする