大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W スクエアーフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
59256770
品番
5X65X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×65
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29〜53
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
11
寸法k(mm)
6
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4